| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-481012800 Herst.-Nr.: 1312678 EAN/GTIN: 4016138961027 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal für alle Profis in den Bereichen Feinmechanik, Elektronik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff mit Schnelldrehzone und Drehkappe. Schraubendreher aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, matt verchromt. Lieferumfang: 3 Schlitzschraubendreher (2/2,4/3 mm), 3 Kreuzschlitzschraubendreher (PH 00/0/1), 6 T-Profil-Schraubendreher (T 5/6/7/8/910). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH): | 3 Kreuz-Schraubendreher | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 3 Schlitz-Schraubendreher | Tasche vorhanden: | Ja | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Anzahl der Teile: | 12 Teile | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schraubendreher-Satz | Anzahl der Torx-Schraubendreher: | 6 Torx-Schraubendreher |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 12 teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, toolcraft schraubendrehersatz, Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Sätze, Werkzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 27,30* | € 38,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,65* | € 38,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 34,23* | € 47,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|