Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC681478 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 5.85mm 2.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y946281
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC681478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder

Features:

5.85 mm
2.1 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
16 V/DC
Herst.-Teilenr.:
FC681478
Typ:
FC681478
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Innen-Ø:
5.85 mm
Anschluss:
Lötöse
Stift-Ø:
2.1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Cliff, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 2,13*
1 Tag
89
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,15*
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 2,59*
1 Tag
970
1
€ 14,99*
ab € 0,771*
€ 3,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC6814785
ab € 2,29*
Zubehör
Cliff Electronics
FC6814761
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.