Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Misch- und Befüllsystem, FLACO KSS 2ST/200 pro, mit Schlauchaufroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-342
Hersteller:
     FLACO
Herst.-Nr.:
     274342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Mobiles Misch- und Befüllsystem für Kühlschmiermittel, FLACO KSS 2ST/200 pro, mit Schlauchaufroller
  • für die konstante Pflege Ihrer Kühlschmierstoff-Emulsion
  • hohe Präzision in der Mischung & deutliche Zeitersparnis beim Handling von Kühlschmierstoffen
  • netzunabhängige Abgabe dank Akkutechnologie
  • leichtes Handling durch kompakte Abmessungen und leichtläufigen, großdimensionierten Lauf-/Lenkrollen
  • wahlweise mit Dokumentation gemäß DGUV Regel 1009-003 und TRGS 611
  • Stahlgehäuse phosphatiert und pulverbeschichtet
  • Mit allen FLACO KSS-Geräten können mineralölhaltige, teil- und vollsynthetische wassermischbare Kühlschmierstoffkonzentrate mit einer Viskosität von 90 – 280 mm²/s, 20 – 300 mm²/s (cSt) gemischt werden. Viskositäten außerhalb dieses Bereiches bedürfen einer Rücksprache mit dem Hersteller
  • die Konzentration des Gemisches ist digital einstellbar von ca. 1,0 bis 9,9 %
  • geeignet für ein 200 Liter Originalgebinde mit KSS-Konzentrat
  • maximale Bewegungsfreiheit: 2x Schlauchaufroller mit 7 Meter Wasserschlauch und 5 Meter Medienabgabeschlauch
  • dokumentierbare Werte: Datum und Uhrzeit des Nachfüllvorgangs, nachgefüllte Menge, KSS-Konzentration der nachgefüllten Menge, Vorwahlmenge, pH-Wert, Nitrat, Nitrit, Ist-Konzentration vor dem Nachfüllen, Bediener-/Maschinennummer
  • Bitte beachten Sie: Die Einstellmöglichkeit des Gemisches in der Bandbreite von 1,0 bis 9,9 % und die angegebene Durchflussmenge von max. 20 l/min hängen von der bereitgestellten Wassermenge und vom anliegenden Wasserdruck am KSS-System ab. Um diese Werte zu erreichen wird eine Wasser-Durchflussmenge von 35 l/min. und ein statischer Druck von 3 – 4 bar am Schlauchanschluss des KSS-Systems benötigt
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 750
  • Tiefe außen [mm]: 1010
  • Höhe außen [mm]: 1170
  • Fördermenge max. [l/min]: 20
  • Geeignet für: für 200 Liter KSS-Konzentrat, mit Schlauchaufroller für den Wasseranschluss
  • Gewicht [kg]: 80
  • Marke: FLACO
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
1010 mm
Höhe Außen:
1170 mm
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Mischsystem, Befüllsystem, Kühlschmierstoffe, Kühlschmiermittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.097,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.097,16*
€ 6.065,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.036,49*
€ 5.993,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.888,78*
€ 5.817,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.832,81*
€ 5.751,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.830,04*
€ 5.747,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLACO
276208
€ 261,89*
Zubehör
FLACO
276209
€ 317,96*
Zubehör
Kern
ORA 32BA
€ 77,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.