Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1326220-BP Herst.-Nr.: 00020544 EAN/GTIN: 4007249205445 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder selbstsichernd
50er-Set UV-beständig Temperaturbereich -40 bis +85 °C
Robuste Kabelbinder zum dauerhaften fixieren, bündeln oder befestigen von Kabeln, Leitungen, Rohre, Schläuche usw. Beständig gegen UV, Alkohole, Öle, Fette, Wasser, Farben, Lacke, Kfz-Treibstoffe etc. Einmalverschluss, nicht wieder lösbar.
Technische Daten: Bauform (Profile): Flach · Bündel-Ø (max.): 35 mm · Büro Kabelbündelungs-Besonderheiten: flexibel · Farbe: Schwarz · Inhalt: 50 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Kabelbinder · Produktabmessung, Breite: 0.35 cm · Produktabmessung, Länge: 14 cm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -40 bis +85 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Abmessungen: | (L x B) 14 cm x 0.35 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 14 cm | Produktabmessung, Breite: | 0.35 cm | Marke: | Hama | Farbe: | schwarz | Bauform (Profile): | Flach | Material: | Kunststoff | Büro Kabelbündelungs-Besonderheiten: | flexibel | Bündel-Ø (max.) (Details): | 35 mm | Produkt-Art: | Kabelbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007249205445, Hama, 00020544, Kabelorganizer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,77* | € 3,77* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,24* | € 3,78* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,00* | € 23,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0448* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|