Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Kabelbinder - 14 cm - Schwarz (Packung mit 50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3688284
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020544
EAN/GTIN:
     4007249205445
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hama kabelbinder kunststoff schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Kabelbinder - 14 cm - Schwarz (Packung mit 50)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00020544
Modell  
EAN/UPC  4007249205445

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.35 cm
Länge  14 cm
Produktmaterial  Nylon

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Nylon
Breite  0.35 cm
Länge  14 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Selbstschließend
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Nylon
Breite:
0.35 cm
Länge:
14 cm
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
Selbstschließend
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: 00020544, hama, schwarz, selbstsichernd, packung, stck, stück, kunststoff, flexibel, 0.35
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
680
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,40*
€ 2,29*
1 Tag
51
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,77*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 3,77*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,36*
€ 20,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 18,30*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,19*
Ähnlich
Hama
00083166
ab € 21,27*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,80*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,01*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,21*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 12,66*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.