Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelbinder Kunststoff Schwarz flexibel (L x B) 14cm x 0.35cm 50 St. 00020544


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y585571
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020544
EAN/GTIN:
     4007249205445
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hama kabelbinder kunststoff schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Robuste Kabelbinder zum dauerhaften fixieren, bündeln oder befestigen von Kabeln, Leitungen, Rohre, Schläuche usw. Beständig gegen UV, Alkohole, Öle, Fette, Wasser, Farben, Lacke, Kfz-Treibstoffe etc. Einmalverschluss, nicht wieder lösbar.
Features:
50er-Set
UV-beständig
Temperaturbereich -40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
0.35 cm
Bauform:
Flach
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
35 mm
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Hama, Kabelorganizer, Kabel-Organizer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
680
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,40*
€ 2,29*
1 Tag
51
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,77*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 3,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,36*
€ 20,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 18,30*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,19*
Ähnlich
Hama
00083166
ab € 21,27*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,80*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,01*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,21*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 12,66*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.