Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.81 mm 15EDGRC-3.81-04P-14-00AH 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327341-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGRC-3.81-04P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
buchsengehäuse 4-polig
grundleiste für leiterplattensteckv...
Degson Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.81 mm 15EDGRC-3.81-04P-14-00AH 1 St.

Grundgehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grün · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 16.03 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.00 mm · Produktabmessung, Länge: 9.20 mm · Rastermaß: 3.81 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Steckverbindersystem: board-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.20 x 16.03 x 7.00 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
7.00 mm
Produktabmessung, Länge:
9.20 mm
Produktabmessung, Breite:
16.03 mm
Passend für (Details):
15EDGK-3.81-04P-14-00AH
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Degson
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
board-to-board
Herst.-Teilenr.:
15EDGRC-3.81-04P-14-00AH
Typ (Hersteller-Typ):
15EDGRC-3.81-04P-14-00AH
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
3.81 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: degson buchsengehäuse, Degson, 15EDGRC-3.81-04P-14-00AH, steckbar, Stiftleisten, Grundgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,60*
Lager 102
651
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,62*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,64*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 13,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Degson
15EDG-PWI-06P-16-00AH-1
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.