Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Degson Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.81mm 15EDGRC-3.81-04P-14-00AH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085331
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGRC-3.81-04P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
buchsengehäuse 4-polig
grundleiste für leiterplattensteckv...
10er Pack Degson Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.81mm 15EDGRC-3.81-04P-14-00AH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Kategorie: Buchsengehäuse-Platine
Bauform: Buchse, Einbau horizontal
Steckverbindersystem: board-to-board
RM: 3.81 mm
Polzahl je Reihe: 4
Polzahl Gesamt: 4
Nennstrom: 8 A
Inhalt: 1 St.
Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0
Typ: 15EDGRC-3.81-04P-14-00AH
Höhe: 7.00 mm
Breite: 16.03 mm
Nennspannung: 300 V
Herst.-Teilenr.: 15EDGRC-3.81-04P-14-00AH
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial: Messing
Herstellerfarbe: Grün
Länge (Tiefe): 9.20 mm
Passend für (Details): 15EDGK-3.81-04P-14-00AH
Anschluss: Print
Anzahl Reihen: 1
Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Platine
Farbe: grün
Hersteller-Nr.: 15EDGRC-3.81-04P-14-00AH
----------
Schneidenlänge: 52 mm

Weitere Suchbegriffe: degson buchsengehäuse, Degson, 15EDGRC-3.81-04P-14-00AH, steckbar, Stiftleisten, Grundgehäuse, Steckklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,60*
2 Tage
651
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,62*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,64*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 13,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Degson
15EDG-PWI-06P-16-00AH-1
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.