Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.81mm 15EDGRC-3.81-04P-14-00AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y542191
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGRC-3.81-04P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
buchsengehäuse 4-polig
grundleiste für leiterplattensteckv...

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7.00 mm
Länge:
9.20 mm
Farbe:
grün
Breite:
16.03 mm
Passend für (Details):
15EDGK-3.81-04P-14-00AH
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
15EDGRC-3.81-04P-14-00AH
Nennstrom:
8 A
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
RM:
3.81 mm
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Grün
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: degson buchsengehäuse, Degson, steckbar, Stiftleisten, Grundgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,60*
2 Tage
651
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,62*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,64*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 13,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Degson
15EDG-PWI-06P-16-00AH-1
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.