Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS BATIUM 7.24 024502 Automatikladegerät 6 V, 12 V, 24 V 11 A 11 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331061-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     024502
EAN/GTIN:
     3154020024502
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
GYS BATIUM 7.24 024502 Automatikladegerät 6 V,12 V,24 V 11 A 11 A

Automatikladegerät BATIUM 6/12/24 V

Ladung von tiefentladenen Batterien
überwachungsfrei Ladung
Schutz der Bordelektronik
Überspannungs- und Verpolungsschutz

Das BATIUM ist ein automatisches, mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät inklusive Erhaltungsladung für 6/12/24 V Batterien. Es hat die Ladekennlinie IWUoU und ist für alle gängigen Starterbatterien ab 1 V geeignet. Das BATIUM 7.24 schützt die Bordelektronik und ist mit einem Überspannungs- und Verpolungsschutz ausgestattet und wird mit vollisolierten Ladeklemmen geliefert.

Ausstattung:
Ladung von tiefentladenen Batterien möglich ab 1 V (SOS-Recovery-Funktion) · Überwachungsfrei Ladung und Erhaltungsladung aller gängigen Starterbatterien · Schutz der Bordelektronik · Überspannungs- und Verpolungsschutz.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 6 V,12 V,24 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 130 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 15 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.: 130 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.: 15 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Gewicht: 5.1 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Auffrischen, Regenerieren · Ladestrom bei 12V: 11 A · Ladestrom bei 24V: 11 A · Produktabmessung, Breite: 31 cm · Produktabmessung, Höhe: 13 cm · Produktabmessung, Tiefe: 20 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 31 x 13 x 20 cm
Produktabmessung, Tiefe:
20 cm
Produktabmessung, Höhe:
13 cm
Produktabmessung, Breite:
31 cm
Marke:
GYS
Ladestrom bei 12V:
11 A
Ladestrom bei 24V:
11 A
Akkuspannung (LOV):
6 V | 12 V | 24 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Calcium | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Auffrischen|ツ| Regenerieren
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
130 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
15 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.:
130 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.:
15 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
5.1 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, kfz ladegerät gys, 3154020024502, GYS, 024502, BATIUM 7.24
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,71*
€ 122,15*
2 Tage
27
€ 4,99*
ab € 103,66*
€ 122,16*
1 Tag
30
€ 5,45*
ab € 104,96*
€ 123,91*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 124,48*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 163,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GYS
023284
ab € 66,31*
Ähnlich
GYS
024526
ab € 144,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.