Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS BATIUM 7.24 024502 Automatikladegerät 6 V, 12 V, 24V 11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y297891
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     024502
EAN/GTIN:
     3154020024502
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das BATIUM ist ein automatisches, mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät inklusive Erhaltungsladung für 6/12/24 V Batterien. Es hat die Ladekennlinie IWUoU und ist für alle gängigen Starterbatterien ab 1 V geeignet. Das BATIUM 7.24 schützt die Bordelektronik und ist mit einem Überspannungs- und Verpolungsschutz ausgestattet und wird mit vollisolierten Ladeklemmen geliefert.
Features:
Ladung von tiefentladenen Batterien
überwachungsfrei Ladung
Schutz der Bordelektronik
Überspannungs- und Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 cm
Höhe:
13 cm
Breite:
31 cm
Gewicht:
5.1 kg
Ladestrom bei 12V:
11 A
Ladestrom bei 24V:
11 A
Akkuspannung:
6 V + 12 V + 24 V
Geeignet für:
AGM + Blei-Calcium + Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Besonderheiten:
Auffrischen, Regenerieren
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
130 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
15 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.:
130 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.:
15 Ah
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,08*
€ 117,20*
2 Tage
30
€ 5,45*
ab € 99,33*
€ 117,21*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 100,23*
€ 117,75*
3 Tage
30
€ 4,99*
ab € 103,92*
€ 122,06*
5 Tage
30
€ 8,90*
ab € 107,87*
€ 127,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GYS
023284
ab € 63,29*
Ähnlich
GYS
024526
ab € 141,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.