Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carpower FGA-40HQ Massefilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331731-BP
Hersteller:
     Carpower
Herst.-Nr.:
     FGA-40HQ
EAN/GTIN:
     4007754172850
Suchbegriffe:
4007754172850
Carpower
FGA-40HQ
Carpower FGA-40HQ Massefilter

Carpower FGA-40HQ Massefilter

Ausstattung:
High-End-Massetrennfilter zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen, die beim Anschluss des Autoradios an einen Verstärker auftreten können · Vergoldete Cinch-Buchsen · Ein-/Ausgangsimpedanz 12 kOhm · Frequenzbereich 20-30000 Hz · Klirrfaktor < 0,001 % · Übertragungsverhältnis 1:1 · 42x29x96 mm, 110 g

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 110 g · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 96 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Carpower
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Massefilter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,07*
€ 16,21*
€ 5,00*
ab € 11,43*
€ 16,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,68*
€ 17,88*
€ 3,90*
ab € 13,03*
€ 18,41*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 23,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.