Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y294291 Herst.-Nr.: FGA-40HQ EAN/GTIN: 4007754172850 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 29 mm | Länge: | 42 mm | Breite: | 96 mm | Gewicht: | 110 g | Produkt-Art: | Massefilter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,33* | € 16,13* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,07* | € 16,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,68* | € 17,88* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,03* | € 18,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,55* | € 23,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|