Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG StageLine MCR-6 Kabeltrommel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332011-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MCR-6
EAN/GTIN:
     4007754199734
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 100m
gartenkabeltrommel
IMG StageLine MCR-6 Kabeltrommel Schwarz

IMG Stage Line MCR-6 Kabeltrommel

Professionelle Leertrommel

Ausstattung:
Professionelle Leertrommel für Kabel bis 100 m
Robuste, bühnentaugliche Ausführung, schwarz lackiert
Stahlrohrgestell
Metalltrommel Durchm. 350 mm, mit Feststellschraube arretierbar
Lieferung ohne Kabel
Die angegebene maximale Kabellänge bezieht sich auf Standard-Mikrofonkabel.

Technische Daten:
Gewicht: 7.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 560 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
560 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Marke:
IMG StageLine
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7.3 kg
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel img stageline, 4007754199734, IMG StageLine, MCR-6, IMG Stageline
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,39*
€ 203,48*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 165,57*
€ 203,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,55*
€ 228,29*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 256,34*
€ 304,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.