Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier ESD-Beutel (L x B) 457 mm x 457 mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337394-BP
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3320.WV.1818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Wolfgang Warmbier ESD-Beutel (L x B) 457 mm x 457 mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließbar 1 St.

Abschirmbeutel, wiederverschließbar

Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")

Der aluminiumbedampfte "Metal-In" Abschirmbeutel bietet eine Außenschicht aus ableitfähigem Polyester und ein Innenleben aus ableitfähigem Polyethylen. Frei von Schwermetallen ist dieser problemlos recyclebar.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Ausführung (Bauelemente-Zubehör): abschirmend · Bauelemente-Besonderheiten: wiederverschließbar · ESD-Kennbuchstabe: S · Herstellerfarbe: Silber · Oberflächen-Widerstand (außen): 109 - 1010 Ω · Produktabmessung, Breite: 457 mm · Produktabmessung, Länge: 457 mm · Weitere technische Daten: Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.

Hinweis:
Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1. Die Angaben zu Länge und Breite beziehen sich auf das Innenmaß.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 457 mm x 457 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
457 mm
Produktabmessung, Breite:
457 mm
Marke:
Wolfgang Warmbier
Farbe:
grau
Bauelemente-Besonderheiten:
wiederverschließbar
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
abschirmend
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Materialstärke (Details):
77 µm
Oberflächen-Widerstand (außen):
10<sup>9 </sup>- 10<sup>10</sup> Ω
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, esd-beutel (l x b) 457 mm x 457 mm, highshield beutel mit druckverschluss, highshield beutel, Wolfgang Warmbier, 3320.WV.1818, esd, esd schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,7184*
€ 0,9484*
Lager 102
572
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,35*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,63*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 24,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.