Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier ESD-Beutel (L x B) 457mm x 457mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederversch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y242011
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3320.WV.1818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Der aluminiumbedampfte "Metal-In" Abschirmbeutel bietet eine Außenschicht aus ableitfähigem Polyester und ein Innenleben aus ableitfähigem Polyethylen. Frei von Schwermetallen ist dieser problemlos recyclebar.
Features:
Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Hinweise:
Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1. Die Angaben zu Länge und Breite beziehen sich auf das Innenmaß.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
457 mm
Farbe:
grau
Breite:
457 mm
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung:
abschirmend
Mat.stärke:
77 µm
Oberfl.-Widerstand (außen):
10<sup>9 </sup>- 10<sup>10</sup> Ω
Herstellerfarbe:
Silber
Besonderheiten:
wiederverschließbar
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,7184*
€ 0,9484*
1 Tag
572
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,35*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,63*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 24,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.