Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wolfgang Warmbier ESD-Beutel (L x B) 457mm x 457mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077042
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3320.WV.1818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
5er Pack Wolfgang Warmbier ESD-Beutel (L x B) 457mm x 457mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließbar

Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")

Der aluminiumbedampfte "Metal-In" Abschirmbeutel bietet eine Außenschicht aus ableitfähigem Polyester und ein Innenleben aus ableitfähigem Polyethylen. Frei von Schwermetallen ist dieser problemlos recyclebar.

Kategorie: ESD-Beutel
ESD-Kennbuchstabe: S
Ausführung: abschirmend
Herstellerfarbe: Silber
Besonderheiten: wiederverschließbar
Oberfl.-Widerstand (außen): 109 - 1010 ?
Breite: 457 mm
Produkt-Art: ESD-Beutel
Mat.stärke: 77 µm
Länge (Tiefe): 457 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 3320.WV.1818
----------
Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.

Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, esd-beutel (l x b) 457 mm x 457 mm, highshield beutel mit druckverschluss, highshield beutel, Wolfgang Warmbier, 3320.WV.1818, esd, esd schutz, entladung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,7184*
€ 0,9484*
1 Tag
572
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,35*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,63*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 24,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.