Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rothenberger Industrial 1500000139 Rohrreinigungswelle 3 m Produktabmessung, Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339533-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500000139
EAN/GTIN:
     4004625370216
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rothenberger Industrial 1500000139 Rohrreinigungswelle 3 m Produktabmessung, Ø 6 mm

Reinigungsspirale Ø 6 mm x 3 m

Reinigungsspirale mit Kralle und Griff zur Reinigung von Abflussrohren aus Kunststoff, Gusseisen oder Stein mit einem Durchmesser von 50 bis 100 mm.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 3 m · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Krallendurchmesser: 12 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 3 m
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
3 m
Marke:
Rothenberger Industrial
Produkt-Art:
Rohrreinigungswelle
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale rothenberger, reinigungsspirale, reinigungsspirale 5m 6mm, 4004625370216, Rothenberger Industrial, 1500000139, abflussreiniger spirale, rohrreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 11,49*
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 12,24*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 18,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.