Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV13060 Schutzhelm EN 420 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344604-BP
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV13060
EAN/GTIN:
     5013969991772
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
AVIT AV13060 Schutzhelm EN 420 Weiß

Schutzhelm

Ausstattung:
Schutzhelm aus PE, nicht belüftet · 6-Punkt-Nylongurt, verstellbar · Gebürstetes Nylonschwitzband · Einstellbar von 55-65 cm Kopfumfang · Elektrisch isolierend bis 440V · Farbe: weiß.

Technische Daten:
EN Norm: EN 420 · Gurtband-Innenausstattung: 6-Punkt · Herstellerfarbe: Weiß · Kopfweite (max.): 650 mm · Kopfweite (min.): 550 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
AVIT
Farbe:
weiß
Gurtband-Innenausstattung:
6-Punkt
Kopfweite (max.):
650 mm
Kopfweite (min.):
550 mm
EN Norm:
EN 420
Produkt-Art:
Schutzhelm
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, 05013969991772, 5013969991772, AVIT, AV13060, schutzausrüstung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 10,35*
€ 8,95*
ab € 6,77*
€ 10,36*
€ 6,90*
ab € 7,06*
€ 10,97*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,85*
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.