Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1362990 Einbau, Decke PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362990-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1362990
EAN/GTIN:
     4016138984996
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Renkforce 1362990 Einbau,Decke PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20

Einbau-Bewegungsmelder 360°

Falls es häufig zu Fehlauslösungen des PIR-Sensors kommt, können Sie die Reichweite über die Steuereinheit verringern (6 m/3 m). Außerdem ist über einen weiteren Dip-Schalter einstellbar, dass der Bewegungsmelder nur Nachts arbeitet.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -20 - 40 °C · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Einbau,Decke · Reichweite max. (im Freifeld): 6 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Energiesparlampen: 200 W · Schaltleistung Glühlampe: 800 W · Schaltleistung Halogenlampe: 800 W · Schaltleistung LED-Lampe: 200 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 200 W · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme (StandBy): 0.5 W · Weitere technische Daten: Steuereinheit: (LxBxH) 56 x 34 x 24,5 mm · PIR-Sensor: (ØxL) 18 x 25 mm · Einbau-Ø PIR-Sensor: 12,5 mm · Einbautiefe PIR-Sensor: 18 mm · Vertikaler Erfassungswinkel: 120° · Sensorkabel 20 cm. · Zeiteinstellung: 5 sek - 8 min

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Einbau | Decke
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
6 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Arbeitstemperatur:
-20 - 40 °C
Schaltleistung Glühlampe:
800 W
Zeiteinstellung:
5 sek - 8 min
Schaltleistung Halogenlampe:
800 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
200 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
200 W
Stromaufnahme (StandBy):
0.5 W
Schaltleistung LED-Lampe:
200 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Renkforce, 1362990, Einbau-Bewegungsmelder 360°, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 8,79*
Lager 102
1423
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,80*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,50*
€ 19,31*
€ 3,50*
ab € 20,44*
€ 28,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.