Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1362990 Einbau, Decke PIR-Bewegungsmelder 360° Relais Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094375
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1362990
EAN/GTIN:
     4016138984996
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Renkforce 1362990 Einbau, Decke PIR-Bewegungsmelder 360° Relais Weiß IP20

Falls es häufig zu Fehlauslösungen des PIR-Sensors kommt, können Sie die Reichweite über die Steuereinheit verringern (6 m/3 m). Außerdem ist über einen weiteren Dip-Schalter einstellbar, dass der Bewegungsmelder nur Nachts arbeitet.

Kategorie: PIR-Bewegungsmelder
Erfassungswinkel: 360 °
Max. Reichweite im Freifeld: 6 m
Einsatzort: Innenbereich
Montageart: Einbau + Decke
Betriebsspannung: 230 V
Schaltkontakt-Art: Relais
Schaltleistung (Energiesparlampen): 200 W
Schaltleistung (Glühlampe): 800 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 800 W
Schaltleistung (LED-Lampe): 200 W
Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 200 W
StandBy-Stromaufnahme: 0.5 W
Dämmerungs-Einstellung: fest
Zeiteinstellung: 5 sek - 8 min
Herstellerfarbe: Weiß
Arbeitstemperatur: -20 - 40 °C
Schutzart: IP20
Farbe: weiß
Produkt-Art: PIR-Bewegungsmelder
Hersteller-Nr.: 1362990
EAN: 4016138984996
Steuereinheit: (LxBxH) 56 x 34 x 24,5 mm
PIR-Sensor: (ØxL) 18 x 25 mm
Einbau-Ø PIR-Sensor: 12,5 mm
Einbautiefe PIR-Sensor: 18 mm
Vertikaler Erfassungswinkel: 120°
Sensorkabel 20 cm.

Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Renkforce, 1362990, Einbau-Bewegungsmelder 360°, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 8,76*
2 Tage
1682
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 8,77*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,48*
€ 19,28*
€ 3,50*
ab € 20,30*
€ 28,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.