Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1362990 Einbau, Decke PIR-Bewegungsmelder 360° Relais Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y850071
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1362990
EAN/GTIN:
     4016138984996
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Falls es häufig zu Fehlauslösungen des PIR-Sensors kommt, können Sie die Reichweite über die Steuereinheit verringern (6 m/3 m). Außerdem ist über einen weiteren Dip-Schalter einstellbar, dass der Bewegungsmelder nur Nachts arbeitet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (Energiesparlampen):
200 W
Dämmerungs-Einstellung:
fest
Schutzart:
IP20
Schaltleistung (Leuchtstofflampe):
200 W
Montageart:
Einbau + Decke
Arbeitstemperatur:
-20 - 40 °C
Schaltleistung (LED-Lampe):
200 W
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
6 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Zeiteinstellung:
5 sek - 8 min
Schaltleistung (Halogenlampe):
800 W
Erfassungswinkel:
360 °
Schaltleistung (Glühlampe):
800 W
StandBy-Stromaufnahme:
0.5 W
Schaltkontakt-Art:
Relais
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Renkforce, Einbau-Bewegungsmelder 360°, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 8,76*
2 Tage
1682
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 8,77*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,48*
€ 19,28*
€ 3,50*
ab € 20,30*
€ 28,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.