Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra 4870 Bürowagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 150 kg Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1363369-BP
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4870
EAN/GTIN:
     4017976048703
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Fetra 4870 Bürowagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 150 kg Lichtgrau (RAL 7035)

Bürowagen - Traglast 150 kg Etagen: - 3 Etagen - Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten kunststoffbeschichtet in hellgrau - Traglast pro Etage 150 kg. Gestell: - Stahlkonstruktion pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Bereifung: - Räder mit TPE-Bereifung und Kunststofffelge - 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller. Radlager: - Nabe mit Gleitlagerung. Anlieferung: - Die Anlieferung erfolgt zerlegt.

Technische Daten:
Anzahl Etagen: 3 · Bereifung: Vollgummi · Etagenausrichtung: gerade · Etagentyp: Holzplatte · Euronorm (Ja/Nein): Nein · Gewicht: 22 kg · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Ladeflächen-Breite: 385 mm · Ladeflächen-Länge: 810 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Höhe: 1100 mm · Traglast (max.): 150 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
1100 mm
Marke:
Fetra
Anzahl Etagen:
3
Farbe:
grau
Euronorm (Ja/Nein):
Nein
Etagenausrichtung:
gerade
Etagentyp:
Holzplatte
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
810 mm
Ladeflächen-Breite:
385 mm
Traglast (max.):
150 kg
Gewicht:
22 kg
Produkt-Art:
Bürowagen
Weitere Suchbegriffe: Längswandwagen, Regalwagen, Tischwagen, aktenwagen fetra, aktenwagen, aktenwagen 150 kg traglast, 4017976048703, Fetra, 4870
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,03*
€ 275,71*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 232,83*
€ 277,07*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,41*
€ 278,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,52*
€ 280,19*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 340,49*
€ 390,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,78*
€ 465,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,08*
€ 452,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,63*
€ 435,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,49*
€ 405,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.