Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner L01000D0009 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.80 mm RG174 50 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1366902-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L01000D0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Telegärtner L01000D0009 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.80 mm RG174 50 Ω Schwarz Meterware

Koaxialkabel

Flexibler Innenleiter

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 2.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Innenleiter-Ø: 0,48 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: flexibler Innenleiter,Geflechtschirm,Einzelschirm · Kabeltyp: RG174 · Kapazität pro Meter: 105 pF · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Prüfspannung(en): 2 kV eff. · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Weitere technische Daten: Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 239

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG174
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Telegärtner
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
flexibler Innenleiter | Geflechtschirm | Einzelschirm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
L01000D0009
Typ (Hersteller-Typ):
L01000D0009
Außen-Durchmesser:
2.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Abgepackt:
Nein
Prüfspannung(en):
2 kV eff.
Innenleiter-Ø:
0|ツ|48 mm
Kapazität pro Meter:
105 pF
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, 2050003423076, Telegärtner, L01000D0009, Satellitenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,78*
Lager 102
410
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,80*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 17,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,23*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.