Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Telegärtner L01000D0009 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.80mm RG174 50Ω Schwarz Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Telegärtner
Telegärtner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095379
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L01000D0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
3er Pack Telegärtner L01000D0009 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.80mm RG174 50Ω Schwarz Meterware

Telegärtner L01000D0009 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.80mm RG174 50? Schwarz Meterware 1m

Flexibler Innenleiter

Kategorie: Koaxialkabel
Kabeltyp: RG174
Impedanz: 50 ?
Kabel-Besonderheiten: flexibler Innenleiter + Geflechtschirm + Einzelschirm
Innenleiter-Ø: 0.48 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Außen-Ø: 2.80 mm
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Kapazität pro Meter: 105 pF
Herst.-Teilenr.: L01000D0009
Isolationsmaterial: PVC
Prüfspannung: 2 kV eff.
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Typ: L01000D0009
Produkt-Art: Koaxialkabel
Hersteller-Nr.: L01000D0009
----------
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 239

Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, Telegärtner, L01000D0009, Satellitenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,78*
2 Tage
410
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,80*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 17,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,23*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.