Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRT ONE 3569 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1367501-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3569
EAN/GTIN:
     3140650006551
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Flugfunkscanner
CRT ONE 3569 CB-Funkgerät

CRT ONE CB Mobilfunkgerät

Multinorm 4W AM / 4W FM
LC-Display und Bedientasten beleuchtet

Multinorm CB Funkgerät mit abgesetztem Lautsprechermikrofon und Funkgerät im Blackbox-Design.

Das Handbedienteil wird per Western-Stecker mit der Blackbox verbunden. Die Kabellänge des Spiralkabels beträgt ausgezogen ca. 1m.

Das Funkgerät ist extrem kompakt gebaut und sollte somit in jedem Fahrzeug Platz finden.

Ausstattung:
LC-Display und Bedientasten beleuchtet · Emergency Channel · 3.5 mm Anschluss für Zusatzlautsprecher

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 27 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Scan-Funktion,Rauschsperre-Regler (Squelch),Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Automatische Rauschsperre · Gewicht: 440 g · Kanäle (Funk): 40 FM / 40 AM,80 FM / 40 AM · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Sendeleistung: AM: 4 W,FM: 4 W · Weitere technische Daten: Betriebsspannung 13,8 V · NF-Frequenzbereich: 300 Hz bis 3000 Hz, Sender und Empfänger · Empfindlichkeit: Besser als 1,0 µV bei 10 db · Übertragungsart (Details): Analog

Lieferumfang:
Handbedienteil mit Verbindungskabel · Halterung für Handbedienteil · Blackbox mit Stromkabel · Halterung für die Blackbox · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 145 x 30 x 130 mm
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Funkgeräte-Besonderheiten:
Scan-Funktion | Rauschsperre-Regler (Squelch) | Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer | Automatische Rauschsperre
Kanäle (Funk):
40 FM / 40 AM | 80 FM / 40 AM
Frequenz (LOV):
27 MHz
Sendeleistung:
AM: 4 W | FM: 4 W
Übertragungsart (Details):
Analog
Gewicht:
440 g
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funkscanner, Funkgeräte, Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät, 4250158707474, 3569, CRT ONE, Mobilfunkgerät, Mobil-Funkgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 56,24*
€ 4,00*
ab € 40,24*
€ 56,41*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 118,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.