Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRT ONE 3569 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y843791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3569
EAN/GTIN:
     3140650006551
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Flugfunkscanner
Multinorm CB Funkgerät mit abgesetztem Lautsprechermikrofon und Funkgerät im Blackbox-Design.

Das Handbedienteil wird per Western-Stecker mit der Blackbox verbunden. Die Kabellänge des Spiralkabels beträgt ausgezogen ca. 1m.

Das Funkgerät ist extrem kompakt gebaut und sollte somit in jedem Fahrzeug Platz finden.
Features:
Multinorm 4W AM / 4W FM
LC-Display und Bedientasten beleuchtet
Lieferumfang:
Handbedienteil mit Verbindungskabel · Halterung für Handbedienteil · Blackbox mit Stromkabel · Halterung für die Blackbox · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
145 mm
Gewicht:
440 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
40 FM / 40 AM + 80 FM / 40 AM
Sendeleistung:
AM: 4 W + FM: 4 W
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Besonderheiten:
Scan-Funktion + Rauschsperre-Regler (Squelch) + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Aut
Weitere Suchbegriffe: Funkscanner, Funkgeräte, Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät, 4250158707474, CRT ONE, Mobilfunkgerät, Mobil-Funkgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 42,29*
€ 56,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,98*
€ 56,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.