| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1373316-BP Herst.-Nr.: PS90402 EAN/GTIN: 4009215166712 |
| |
|
| | |
| Pegas PS90402 12 St. Laubsägeblätter Gr. 1 Weitzahn 130 mm Holz
Laubsägeblätter Gr. 1 Weitzahn 130 mm
Weitzahn-Laubsägeblätter speziell für die Bearbeitung von Holz und Kunststoff.
Technische Daten: Sägeblatt-Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Blattstärke: 0.26 mm · Zähne/cm: 9 · Schnittstärke: 0,29 mm · Opt. Materialstärke: 2,5 - 8 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 St. | Marke: | Pegas | Ausführung (allgemein): | Weitzahn | Material-Eignung (Details): | Holz | Sägeblatt-Länge: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009215166712, Pegas, PS90402, Laubsägeblätter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,26* | € 3,66* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,68* | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,85* | € 7,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,17917* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|