| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1373317-BP Herst.-Nr.: PS90404 EAN/GTIN: 4009215166729 |
| |
|
| | |
| Pegas PS90404 12 St. Laubsägeblätter Gr. 3 Weitzahn 130 mm Holz
Laubsägeblätter Gr. 3 Weitzahn 130 mm
Weitzahn-Laubsägeblätter speziell für die Bearbeitung von Holz und Kunststoff.
Technische Daten: Sägeblatt-Länge: 130 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 St. | Ausführung (allgemein): | Weitzahn | Zahnteilung: | Blattstärke: 0.32 mm · Zähne/cm: 8 · Schnittstärke: 0|ツ|36 mm · Opt. Materialstärke: 4 - 10 mm | Material-Eignung (Details): | Holz | Sägeblatt-Länge: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009215166729, Pegas, PS90404, Laubsägeblätter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 7 | | € 6,99* | ab € 2,53* | € 3,63* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,38* | € 3,92* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,19417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|