Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 49 Oberarm Blutdruckmessgerät 656.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1375418-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     656.28
EAN/GTIN:
     4211125656287
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 49 Oberarm Blutdruckmessgerät 656.28

Beurer BM 49 Sprechendes Blutdruckmessgerät

Sprachausgabe, Lautstärke regelbar
Großes, leicht ablesbares Display
2 x 60 Speicherplätze
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik

Ausstattung:
Lautstärke regelbar, Sprache ausschaltbar · Großes, leicht ablesbares Display · Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage · 2 x 60 Speicherplätze · Mit WHO-Indikator (Einstufung der Messergebnisse gemäß den WHO-Richtlinien) · Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhytmusstörungen · Für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm · Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik · Meldung bei Anwendungsfehler · Automatische Druckvorwahl und Luftablass · Blutdruckpass · Batteriewechselanzeige · Praktische Aufbewahrungstasche · Inkl. 4 x 1,5 V Batterie AA.

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Gewicht: 359 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterie · Manschetten-Länge (max.): 360 mm · Manschetten-Länge (min.): 220 mm · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.5 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm

Lieferumfang:
Blutdruckmessgerät · Blutdruckpass · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 47 x 25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
25.5 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Beurer
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Manschetten-Länge (max.):
360 mm
Manschetten-Länge (min.):
220 mm
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterie
Gewicht:
359 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, 4211125656287, Beurer, 656.28, BM 49
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 36,62*
€ 46,29*
€ 4,00*
ab € 41,87*
€ 53,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,94*
€ 53,59*
€ 5,00*
ab € 44,40*
€ 55,29*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 45,36*
€ 56,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.