Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38953739 Herst.-Nr.: 656.28 EAN/GTIN: 4211125656287 |
| |
|
| | |
| Blutdruckmessgerät Oberarmmessung BM 49 D/F/I/NL Großes Display, mit Sprachfunktion (4 Sprachen einstellbar), Lautstärke regulierbar bzw. Sprache ausschaltbar, Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, 2 x 60 Speicherplätze, warnt vor evtl. Herzrhythmusstörungen, WHO-Einstufung, für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik Weitere Informationen: | | Anwendung: | Blutdruck-/Pulsmessung | Messpunkt: | Oberarm | Messwertspeicher: | ja | Pump-/Ablassventil: | automatisch | Mit Netzteil: | nein | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,81* | € 46,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,71* | € 53,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,96* | € 53,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,56* | € 54,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,03* | € 55,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|