Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 49 Oberarm Blutdruckmessgerät 656.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y431961
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     656.28
EAN/GTIN:
     4211125656287
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

Features:
Sprachausgabe, Lautstärke regelbar
Großes, leicht ablesbares Display
2 x 60 Speicherplätze
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Lieferumfang:
Blutdruckmessgerät · Blutdruckpass · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25.5 mm
Länge:
57 mm
Breite:
47 mm
Gewicht:
359 g
Ausführung:
Oberarm
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterie
Manschetten-Länge (max.):
360 mm
Manschetten-Länge (min.):
220 mm
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 36,62*
€ 46,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,87*
€ 53,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,94*
€ 53,59*
€ 5,00*
ab € 44,40*
€ 55,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 45,36*
€ 56,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.