Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa EXTREME REPAIR 56064-00003-00 Reparaturband tesa® extra Power Transparent (L x B) 2.5 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1377217-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56064-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448294760
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Etiketten-Rolle
tesa EXTREME REPAIR 56064-00003-00 Reparaturband tesa® extra Power Transparent (L x B) 2.5 m x 19 mm 1 St.

tesa® extra Power Extreme Repair Reparaturband - Widerstandsfähiges Klebeband zum temporären oder permanenten Reparieren und Isolieren

Geeignet für permanente oder temporäre Reparaturen
Kann auf jeder Oberfläche eingesetzt werden
Druckbeständig (bis zu 12 Bar) und temperaturbeständig (-60°C bis +260°C)
Wasserdicht (Einsatz auch unter Wasser problemlos möglich)
Hohe UV-Beständigkeit, hohe elektrische Isolation (8000 Volt)
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
Rückstandsfrei entfernbar

Mit dem selbstverschweißenden Reparaturband tesa® extra Power Extreme Repair können Sie zuverlässig Rohre und Schläuche abdichten und Kabel isolieren. Das innovative Silikonband ist für den temporären und permanenten Einsatz im Innen- und Außenbereich vorgesehen und eignet sich sogar für Reparaturen unter Wasser. Es wird mit festem Druck um sich selbst gewickelt und auf seinem eigenen Träger verklebt. Da keine herkömmliche Klebmasse verwendet wird, kann das Band auf jeder Oberfläche eingesetzt werden - egal ob diese heiß, kalt, nass, trocken, uneben oder unsauber ist.Die Eigenschaften des Reparaturbands sind bemerkenswert. Es zeichnet sich durch eine hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit aus, ist wasserdicht, UV-stabil und hält Chemikalien und Flüssigkeiten wie Öl, Säure, Lösungsmittel oder Salzwasser stand. Außerdem besitzt es eine hohe elektrische Isolation von 8000 Volt. Das Silikon-Reparaturband lässt sich leicht handhaben und rückstandsfrei wieder entfernen.

Technische Daten:
Dicke: 0.5 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Fettresistent,Feuchtigkeitsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Lösungsmittelfrei,Ölbeständig,Ozonbeständig,UV-Beständig,Wasserbeständig · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 2.5 m · Reißkraft: 33 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® extra Power · Trägermaterial (Details): Silikon · Weitere technische Daten: 12 bar druckresistent
Temperaturbeständig -60 - +260 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2.5 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
2.5 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Fettresistent | Feuchtigkeitsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Lösungsmittelfrei | Ölbeständig | Ozonbeständig | UV-Beständig
Farbe:
transparent
Serie (Klebebänder):
tesa® extra Power
Typ (Hersteller-Typ):
EXTREME REPAIR
Trägermaterial (Details):
Silikon
Reißkraft:
33 N/10 mm
Dicke:
0.5 mm
Produkt-Art:
Reparaturband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,25*
€ 7,38*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,52*
€ 8,50*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 9,09*
Lager 102
88
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 10,79*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56064-00001
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.