Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56064-00001 Klebeband 2,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 56064-00001 Klebeband 2,5 m Schwarz
TESA 56064-00001 Klebeband 2,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5606400001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56064-00001
EAN/GTIN:
     4042448287953
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewebe-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Band-Zweck
Reparatur
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2.5 m
Breite
19 mm
Leistungen
Minimale Betriebstemperatur
-60 °C
Maximale Betriebstemperatur
260 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,25*
€ 6,99*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,50*
€ 7,81*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,33*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,35*
€ 9,55*
2 Tage
81
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56064-00003
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.