Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1377429-BP Herst.-Nr.: GRWM30500 EAN/GTIN: 4043158065930 |
| |
|
| | |
| ABUS Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben
ABUS Rauchwarnmelder GRWM30500 inkl. 10 Jahres-Batterie
Optischer und akustischer Rauchwarnmelder nach DIN EN 14604 10 Jahre Batterielebensdauer – warnt bei schwacher Batterie 3 V Lithiumbatterie, fest verbaut
Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem Brandrauch. Über 500 Menschen in Deutschland sterben jährlich an den Folgen eines Feuers, 95 % davon durch giftigen Rauch. Da auch der Geruchssinn nachts schläft, wachen die meisten erst auf, wenn es zu spät ist: Durch den dichten Rauch verlieren Betroffene die Orientierung und können sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen – die giftigen Rauchgase führen bereits nach drei Atemzügen zur Bewusstlosigkeit – und innerhalb kurzer Zeit zum Tod. Die meisten Brände entstehen nicht durch Fahrlässigkeit: Technische Defekte wie Kabelbrand gehören zu den Hauptursachen, die jederzeit ohne Vorwarnung eintreten können. Der photoelektrische ABUS Rauchwarnmelder erkennt bereits kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frühzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand. Der Erfassungsbereich des Rauchwarnmelders ist bis zu 40 m² groß und beschränkt sich auf den Raum, in dem er montiert ist. Für optimalen Schutz ist je ein Rauchmelder pro Flur, Treppenaufgang, Wohn- und Schlafraum empfehlenswert. Unerwünschte Alarme (durch Störgrößen wie Staub oder Wasserdampf) können einfach und unkompliziert mittels Druck auf die großflächige Prüftaste stumm geschaltet werden. Wichtige Hinweise zu Montage und Batterielebensdauer. In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut (oder angebracht) und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Eine fest verbaute 3 V Lithium-Batterie garantiert eine zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer des Rauchwarnmelders. Die ordnungsgemäße Funktion des Melders sollte regelmäßig mittels Druck auf die großflächige Testtaste geprüft werden. Fehlfunktionen oder eine schwache Batterie werden akustisch und optisch signalisiert.
Ausstattung: Empfohlene Einsatzorte: Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer und Flure · 10 Jahre Batterielebensdauer – warnt bei schwacher Batterie · 3 V Lithiumbatterie, festverbaut · Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung · Großflächige Prüftaste für manuellen Selbsttest und Testalarmierung · Entspricht der Europäischen Produktnorm EN14604.
Technische Daten: Gewicht: 98 g · Melder-Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 99 mm · Schall-Druck (dB): 85 dB · Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): <0,008 mA (Standby), <50 mA (Alarm) · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Detektionsverfahren: Photoelektrische Reflexion · Erfassungsbereich Melder (m2): 40 m² · Alarmstummschaltung: 10 min · Gehäusematerial: ABS · Zertifizierung: EN14604
Lieferumfang: Rauchwarnmelder,Befestigungsmaterial,Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 99 mm x 33 mm | Produktabmessung, Ø: | 99 mm | Produktabmessung, Höhe: | 33 mm | Marke: | ABUS | Zertifizierung: | EN14604 | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Schall-Druck (dB): | 85 dB | Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): | <0|ツ|008 mA (Standby)|ツ| <50 mA (Alarm) | Betriebsspannung (Details): | 3 V | Gewicht: | 98 g | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, 4043158062526, ABUS, GRWM30500, Brandmelder, Brandmeldeanlagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,13* | € 26,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,42* | € 32,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,91* | € 32,45* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,35* | € 33,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,38* | € 58,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|