Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0373105 Flachwinkel 200 x 130 mm 90 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379257-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0373105
EAN/GTIN:
     4029713207786
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 200 x130mm
HELIOS PREISSER 0373105 Flachwinkel 200 x 130 mm 90 °

Flachwinkel

DIN 875

Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau.

Ausstattung:
Ohne Anschlag.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 875 · Genauigkeit (LOV): GG 2 · Gewicht: 450 g · Material: Spezialstahl · Querschnitt: 30 x 6 mm · Schenkel A: 200 mm · Schenkel B: 130 mm · Winkel-Einstellung (max.): 90 ° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Schenkel-Länge:
200 x 130 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
Genauigkeit (LOV):
GG 2
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Querschnitt:
30 x 6 mm
Material:
Spezialstahl
Typ (Hersteller-Typ):
0373105
Winkel-Einstellung (max.):
90 °
Schenkel A:
200 mm
Schenkel B:
130 mm
Gewicht:
450 g
DIN-Norm:
DIN 875
Produkt-Art:
Flachwinkel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 4029713207786, HELIOS PREISSER, 0373105, Winkellehre, sdfsa
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 12,02*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 10,20*
€ 13,83*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 10,18*
€ 13,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,35*
€ 14,10*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 20,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.