Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1410-34291 Herst.-Nr.: 84000000119 EAN/GTIN: 4250280302042 |
| |
|
| | |
| ( LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM3+, Socket FM1,), Aluminium, 120 mm Produkttyp Prozessorkühler Packungsinhalt Wärmeleitpaste, Montagehalterung Kompatibilität LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, LGA2011-3 Socket Kühlermaterial Aluminium Lüfterdurchmesser 120 mm Gebläsehöhe 25 mm Drehgeschwindigkeit 400-1600 rpm Luftstrom 55,9 CFM Geräuschpegel 8 - 20.2 dBA Nennspannung 12 V Merkmale PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Heat-Pipe Direct Contact (HDC)-Technologie, stoßfest
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,36* | € 24,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 21,15* | € 28,33* | | | | Lager 1410 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,85* | € 29,31* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,46* | € 30,96* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,61* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1410 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1410 | | Versand: Lager 1410 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 1.100,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|