Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusswiderstand CAN Bus, D-SUB9 Ixxat CAN/CAN FD Abschlussadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386482-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.04.0075.03000
EAN/GTIN:
     4016139041001
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
CAN Bus Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
Abschlusswiderstand CAN Bus,D-SUB9 Ixxat CAN/CAN FD Abschlussadapter

CAN-Abschlusswiderstand / Anschlussstecker (Sub-D9, Buchse)

Hohe Qualität und äußerst zuverlässig
Konforme Terminierung von CAN gemäß ISO 11898-2
Geeignet für den Einsatz in CAN- und CAN-FD-Bussen
Einfache Verwendung zwischen bestehenden Kabelverbindungen

CAN/CAN FD Abschlusswiderstand 120 Ohm / D-Sub-Anschlussstecker für CAN oder CAN FD (Stecker auf Buchse)
Dieser Adapter ermöglicht eine einfache und schnelle Terminierung an jedem High­Speed­CAN oder CAN­FD­Produkt. Der Anschluss wird verwendet, wenn ein CAN­Knoten ohne interne Terminierung abgeschlossen werden muss oder wenn kein CAN-Knoten am Ende des CAN-Busses angeschlossen ist.
Gemäß ISO 11898-2 müssen High-Speed-CAN-Busse/Systeme an ihren Enden mit Widerständen abgeschlossen werden.
Der Ixxat D-Sub-Abschlussadapter hat an einem Ende einen 9-poligen D-Sub-Stecker und am anderen Ende eine 9-polige D-Sub­Buchse und kann auch für CAN FD­Busse verwendet werden.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 105 °C · Betriebstemperatur (min.): -55 °C · Schnittstellen (Advantech): CAN Bus,D-SUB9 · Weitere technische Daten: 120 Ohm Abschlusswiderstand zwischen Pin 2 (CAN-L) und Pin 7 (CAN-H) · 9-poliger D-Sub-Stecker auf 9-polige D-Sub-Buchse, Gender-Changer-Ausführung · Pin-Belegung 1 zu 1.

Weitere Informationen:
Schnittstellen (Advantech):
CAN Bus | D-SUB9
Herst.-Teilenr.:
1.04.0075.03000
Typ (Hersteller-Typ):
CAN/CAN FD Abschlussadapter
Betriebstemperatur (max.) Details:
105 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-55 bis 105 °C
Produkt-Art:
Abschlusswiderstand
Weitere Suchbegriffe: 04016139041001, 4016139041001, Ixxat, 1.04.0075.03000, CAN/CAN FD Abschlussadapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,72*
€ 17,78*
2 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 12,50*
€ 17,79*
1
€ 8,95*
ab € 12,19*
€ 17,89*
Lager 102
1280
1
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 20,45*
3
€ 6,95*
ab € 15,81*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.