| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-106986 Herst.-Nr.: 1.04.0075.03000 EAN/GTIN: 4016139041001 |
| | |
|
| | |
| - Ixxat SUB-D9-Adapter mit CAN-Abschluss
- Schnittstellen: D-Sub 9
- Busabschluss: 120 Ohm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Abschlusswiderstand | Anschluss: | D-Sub 9-Stecker | Material: | PBT glasfaserverstärkt | Betriebstemperatur min.: | -55 °C | Betriebstemperatur max.: | 105 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Gateways, HMS, Ixxat, Anybus |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,31* | € 17,36* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,14* | € 17,37* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,05* | € 17,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,44* | € 21,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,95* | € 39,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|