| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1389665-BP Herst.-Nr.: BS11 EAN/GTIN: 4260258510560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BAAS BS11 Anschlusskabel Bikestart® BS11
Bordsteckdose mit Anschlußkabel
STARTSYSTEM Steckdose mit Federklappdeckel Hochwertige Kupferanschlußkabel Einbaumöglichkeit mit 2 Schraubenaufnahmen
Fahrzeuge mit dieser Bordsteckdose verfügen über eine leichtzugängliche und erreichbare Batterieschnittstelle. Hier können die Starterkabel BS12 oder BS16 eingesteckt werden und ermöglichen Starthilfe geben oder nehmen. Desweiteren kann hier weiteres STARTSYSTEM Zubehör zum Speisen verschiedenster Verbraucher eingesteckt werden.
Ausstattung: Spritzwassergeschützte Bordsteckdose · Stabiler Federklappdeckel · Hochwertige Kupferkabel mit Ringkabelschuhen · Kabel 6 mm²
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 70 mm · Weitere technische Daten: Einbau-Lochdurchmesser: 26 mm Systemleistung max. 90A
Hinweis: Bis zu 1400cm³ Motoren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Marke: | BAAS | Spannung (Details): | 12 V | Produkt-Art: | Anschlusskabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 13,41* | € 24,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,96* | € 24,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 28,24* | € 38,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|