| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1389667-BP Herst.-Nr.: BS20 EAN/GTIN: 4260258510584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BAAS Startsystem BS20 Stecker
Startsystem Stecker für freie Montage
Aufschraubbar Flachstege für FLH 6,3 mm Staubkappe für Steckerkopf
Ein Stecker zur freien Montage an Zubehör, dass in die STARTSYSTEM Bordsteckdosen BS10 oder BS11 eingesteckt werden soll. Die Kabel-Kontaktierung erfolgt über Aufstecken von Flachsteckhülsen 6,3 oder durch Auflöten.
Ausstattung: Stecker zum Aufdrehen ohne Werkzeug · Steg für Aufstecken von 6,3 mm FLH oder zum Löten · Staubkappe.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 75.2 mm · Weitere technische Daten: Passend für STARTSYSTEM
Systemvoraussetzungen: STARTSYSTEM Bordsteckdose
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Höhe: | 34 mm | Produktabmessung, Länge: | 75.2 mm | Produktabmessung, Breite: | 34 mm | Marke: | BAAS | Produkt-Art: | Stecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,36* | € 12,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,40* | € 12,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 18,04* | € 25,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|