| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1389666-BP Herst.-Nr.: BSH EAN/GTIN: 4260258510508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BAAS Startsystem BSH Montagewinkel
Startsystem Montagewinkel BSH
Montagewinkel für Rohre und Gestänge Schraubensatz aus Edelstahl
Mit Hilfe dieses Montagesatzes lassen sich die Startsystem Bordsteckdosen BS10 und BS11 an Rohre und Gestänge befestigen.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm
Lieferumfang: Inkl. Kabelbinder · Schrauben · Muttern · Unterlegscheiben.
Systemvoraussetzungen: Startsystem Bordsteckdose
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Höhe: | 32 mm | Produktabmessung, Länge: | 38 mm | Produktabmessung, Breite: | 37 mm | Marke: | BAAS | Produkt-Art: | Montagewinkel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 3,01* | € 7,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,46* | € 7,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6,78* | € 9,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|