Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 909300 Überspannungsschutz-Zwischenstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390770-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909300
EAN/GTIN:
     4013364117723
Suchbegriffe:
F-Stecker
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
Blitzstromableiter
DEHN 909300 Überspannungsschutz-Zwischenstecker

Überspannungsschutz-Zwischenstecker für Fernseh-, Rundfunk- oder SAT-Receiver

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Die Ableiter der Protectoren-Familie zum Einstecken in Schutzkontakt-Steckdosen schützen Endgeräte, die zusätzlich über eine Datenschnittstelle verfügen. Die Überspannungen werden gegen den PE-Kontakt der Steckdose abgeleitet. Durch die Steckmontage werden Nachrüstungen mit Überspannungsschutz vereinfacht. Der Überspannungsschutz der Energieseite ist mit einer optischen Betriebs- und Defektanzeige ausgestattet. Dies unterstreicht die Wartungsfreundlichkeit.

Ausstattung:
Inklusive Adapter von F-Buchsen auf IEC-Anschlüsse.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 126 mm · Überspannungsschutz für: Steckdosen,DVB-S, Sat (F-Stecker)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 126 x 69 x 41 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
126 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Marke:
DEHN
Überspannungsschutz für:
Steckdosen | DVB-S|ツ| Sat (F-Stecker)
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Zwischenstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,03*
€ 61,47*
6 Tage
180
€ 6,90*
ab € 64,95*
€ 64,95*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 59,56*
€ 65,69*
€ 3,50*
ab € 59,81*
€ 65,97*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 75,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.