Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1390774-BP Herst.-Nr.: 909321 EAN/GTIN: 4013364126152 |
| |
|
| | |
| DEHN 909321 Überspannungsschutz-Zwischenstecker
Überspannungsschutz-Zwischenstecker für LAN Komponenten
Für 1000 Base-T geeignet Ableitstrom 10 kA Mit erhöhtem Berührungsschutz
Die Ableiter der Protectoren-Familie zum Einstecken in Schutzkontakt-Steckdosen schützen Endgeräte, die zusätzlich über eine Datenschnittstelle verfügen. Die Überspannungen werden gegen den PE-Kontakt der Steckdose abgeleitet. Durch die Steckmontage werden Nachrüstungen mit Überspannungsschutz vereinfacht. Der Überspannungsschutz der Energieseite ist mit einer optischen Betriebs- und Defektanzeige ausgestattet. Dies unterstreicht die Wartungsfreundlichkeit.
Ausstattung: Inklusive geschirmtem Patchkabel Cat 5e, Länge 1,5 m.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 126 mm · Überspannungsschutz für: Steckdosen,Netzwerk (RJ45),DSL (RJ45)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 126 x 69 x 41 mm | Produktabmessung, Höhe: | 41 mm | Produktabmessung, Länge: | 126 mm | Produktabmessung, Breite: | 69 mm | Marke: | DEHN | Überspannungsschutz für: | Steckdosen | Netzwerk (RJ45) | DSL (RJ45) | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Zwischenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungsbegrenzer, Überspannungssteckdosen Adapter, blitzstromableiter dehn, adapter rj-45, 04013364126152, 4013364126152, DEHN, 909321, DPRO 230 LAN100 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 88,00* | € 88,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 73,38* | € 93,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,11* | € 98,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,78* | € 100,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,58* | € 110,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|