Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler Gatetreiber HCPL-3120-000E DIP-8 Push-Pull/Totem-Pole AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140145-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-3120-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
Broadcom Optokoppler Gatetreiber HCPL-3120-000E DIP-8 Push-Pull/Totem-Pole AC,DC

Optokoppler Gatetreiber

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Technische Daten:
Abfallzeit: 100 ns · Anstiegszeit: 100 ns · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Push-Pull/Totem-Pole · Ausgangsstrom (High): 2 A,2 A · Ausgangsstrom (Low): 2 A · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · CM(L): 25 kV/µs · Durchlassspannung U(F) max.: 1.8 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.5 V · Durchlassstrom I(F): 25 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BCL · Isolationsspannung: 3750 V RMS · Kriechstrecke: 7.4 mm · Leistung (max) P(TOT): 295 mW · Montageart: Durchführungsloch · Pulsbreitenverzerrung: 300 ns · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: -40 °C · Spannungs-Ausgabe (max): 35 V · Sperrspannung U(R): 5 V · Strom-LED-Trigger (lft) (max.): 5 mA · Strom-Spitzenausgang: 2.5 A · Versorgungsspannung max.: 30 V · Versorgungsspannung min.: 15 V · t(pHL): 500 ns · t(pLH): 500 ns

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Broadcom
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Broadcom
Eingangstyp:
AC | DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8
Ausgabetyp:
Push-Pull/Totem-Pole
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
BCL
Typ (Hersteller-Typ):
HCPL-3120-000E
Montageart:
Durchführungsloch
CM(L):
25 kV/µs
Kriechstrecke:
7.4 mm
Strom-LED-Trigger (lft) (max.):
5 mA
Strom-Spitzenausgang:
2.5 A
Abfallzeit:
100 ns
Durchlassstrom I(F):
25 mA
Durchlassspannung U(F) max.:
1.8 V
Isolationsspannung:
3750 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+100 °C
Ausgangsstrom (High):
2 A
Ausgangsstrom (Low):
2 A
Pulsbreitenverzerrung:
300 ns
Leistung (max) P(TOT):
295 mW
Sperrspannung U(R):
5 V
Anstiegszeit:
100 ns
Versorgungsspannung max.:
30 V
Versorgungsspannung min.:
15 V
Spannungs-Ausgabe (max):
35 V
t(pHL):
500 ns
t(pLH):
500 ns
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.5 V
Produkt-Art:
Optokoppler Gatetreiber
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, igbt, Broadcom, HCPL-3120-000E, 922-4810
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,29*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,74*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 4,24*
Lager 102
197
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,37*
1 Tag
7866
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,141*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-F1
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.