Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HCPL SMD Optokoppler / MOSFET-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-1783205
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-3120-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = MOSFET
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Regelanstiegszeit = 0.1µs
Eingangsstrom max. = 500 μA
Isolationsspannung = 3,75 kV
Fallzeit typ. = 0.1µs
Serie = HCPL

Optokoppler, Transistorausgang, Avago Technologies. Die Einfach- und Mehrkanal-Fototransistoroptokoppler mit DC-Eingang werden für Leistungssequenz-Controller und Eingang/Ausgang Schnittstellenanwendungen verwendet.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Regelanstiegszeit:
0.1µs
Eingangsstrom max.:
500 μA
Isolationsspannung:
3,75 kV
Fallzeit typ.:
0.1µs
Serie:
HCPL
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, igbt, 1783205, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL3120000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,29*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,74*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 4,24*
1 Tag
197
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,37*
1 Tag
7866
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,141*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-F1
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.