Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 77311-818-36LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401866-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     77311-818-36LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleisten 36-polig
stiftleiste
stiftleiste fci
FCI Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 77311-818-36LF 1 St.

Stiftleiste RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 36

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 1500 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 36 · Polzahl je Reihe: 36 · Produktabmessung, Breite: 2.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 91.44 mm · Produktabmessung, Länge: 11.43 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stift-Ø: 0.62 mm · Stiftform: Vierkant · Stiftlänge (Printseitig): 3.05 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 5.84 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Trennbar: Ja · Weitere technische Daten: Goldauflage: 0.38µm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.43 x 2.4 x 91.44 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
91.44 mm
Produktabmessung, Länge:
11.43 mm
Produktabmessung, Breite:
2.4 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
36
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Vierkant
Herst.-Teilenr.:
77311-818-36LF
Typ (Hersteller-Typ):
Dubox / PV / Bergstik
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
1500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.62 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.05 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
5.84 mm
Polzahl je Reihe:
36
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Weitere Suchbegriffe: FCI, 77311-818-36LF, Dubox / PV / Bergstik, 771-0183
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,49*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,40*
1 Tag
4126
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,02*
€ 2,80*
Lager 102
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,57*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
76341-307LF
ab € 0,717*
Zubehör
Amphenol
76341-310LF
ab € 0,667*
Zubehör
Amphenol
76341-308LF
ab € 0,591*
Zubehör
Fischer Elektronik
BL 1/ 36/Z
ab € 1,77*
Zubehör
Samtec
CES-136-02-G-S-RA
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.