Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste; Stift; BERGSTIK; männlich; PIN: 36; gerade; 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste; Stift; BERGSTIK; männlich; PIN: 36; gerade; 2,54mm; THT
Stiftleiste; Stift; BERGSTIK; männlich; PIN: 36; gerade; 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-77311-818-36LF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     77311-818-36LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleisten 36-polig
stiftleiste
stiftleiste fci
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Höhe: 11,43mm
Anzahl Pole: 36
Steckverbinder-Serie: BERGSTIK
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x36
Kontaktraster: 2,54mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Schichtstärke: 0,38µm
Räumliche Orientierung: gerade
Familie: FCI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,51*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 2,28*
2 Tage
3761
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,005*
€ 2,58*
2 Tage
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,59*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
76341-307LF
ab € 0,717*
Zubehör
Amphenol
76341-310LF
ab € 0,677*
Zubehör
Amphenol
76341-308LF
ab € 0,578*
Zubehör
Fischer Elektronik
BL 1/ 36/Z
ab € 1,79*
Zubehör
Samtec
CES-136-02-G-S-RA
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.