Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Amphenol ICC BergStik Stiftleiste Gerade, 36-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1738681
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
77311-818-36LF
EAN/GTIN:
5059041534970
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleisten 36-polig
stiftleiste
stiftleiste fci
Serie = BergStik
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 36
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 3.05mm
Passende Stiftlänge = 5.84mm
Betriebsspannung = 1,5 kV
Standard-Leiterplatten-Stiftleistenstreifen ohne Ummantelung Amphenol FCI BergStik 2,54 mm. Die Standard-Leiterplatten-Stiftleistenstreifen der Serie BergStik in 2,54 mm ohne Ummantelung für den Einsatz in Platine-Platine- und Kabel-Platine-Anwendungen. Dieser Leiterplatten-Stiftleisten können zur Anpassung an die Anwendung auf Länge geschnitten werden. Die Kontakte der Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik besitzen eine kostengünstige Duplex-Beschichtung. Diese Eigenschaften machen die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik in 2,54 mm zu einer wirtschaftlichen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Gehäuse dieser Leiterplatten-Stiftleisten bestehen aus für Aufschmelzlöten geeignetem wärmebeständigem Thermoplast und verfügen außerdem über Abstandshalter, die das Entfernen von Lötverunreinigungen ermöglichen. Die Leiterplatten-Stifleisten der Serie BergStik in 2,54 mm sind mit einer Reihe von Kontaktvergütungen und Steckhöhen erhältlich. Passende Steckverbinder umfassen die Buchsen und Crimpgehäuse der Serie Dubox, die Buchsen der Serie Quickie IDC und die Crimpgehäuse der Serie PV. Eigenschaften und Vorteile. • Kann auf die passende Größe zugeschnitten werden • Kostengünstige Duplex-Kontaktvergütung • Wirtschaftlich und vielseitig • Für Aufschmelzlöten geeignete Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse • Abstandshalter ermöglichen das Entfernen von Lötverunreinigung • Passend für eine Vielzahl von Buchsenleisten. Informationen zur Produktanwendung. Die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik in 2,54 mm sind für eine Vielzahl von Kabel-Platine- und Platine-Platine-Ausrüstungs- und -Geräteanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
BergStik
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
36
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
3.05mm
Passende Stiftlänge:
5.84mm
Betriebsspannung:
1,5 kV
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
1738681
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Amphenol Communications Solutions
,
7731181836LF
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,51*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 2,28*
Lager 139
2 Tage
3761
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,005*
€ 2,58*
Lager 102
2 Tage
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,59*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 3,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 151,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 76341-307LF DUBOX 1REIHIG 1FACHER EINGANG 7POL
Amphenol
76341-307LF
ab € 0,717*
Zubehör
FCI Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 76341-310LF 1 St.
Amphenol
76341-310LF
ab € 0,677*
Zubehör
FCI Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 8 76341-308LF 1 St.
Amphenol
76341-308LF
ab € 0,578*
Zubehör
Fischer Elektronik Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 BL 1/ 36/Z 1 St.
Fischer Elektronik
BL 1/ 36/Z
ab € 1,79*
Zubehör
SAMTEC CES-136-02-G-S-RA BUCHSE, 2.54MM, R/A, 1X36KONT
Samtec
CES-136-02-G-S-RA
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen