Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Laminiergerät RL300 28984c17 DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1404841-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     28984c17
EAN/GTIN:
     4016139050966
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Renkforce Laminiergerät RL300 28984c17 DIN A3,DIN A4,DIN A5,DIN A6,DIN A7,DIN A8,Visitenkarten

Renkforce Laminiergerät RL300

Heiß- und Kaltlaminieren
Automatische Stauentriegelung
Hochwertiges Heizsystem verhindert Schlieren- und Blasenbildung

Leistungsstarkes Laminiergerät mit hochwertigen Heizsystem. Heiß- und Kaltlaminieren von bis zu DIN A3 Dokumenten, Plänen oder auch Fotos. Das RL300 lässt sich einfach bedienen und hat eine automatische Stauentriegelung.

Ausstattung:
Heiß- und Kaltlaminieren · Automatische Stauentriegelung · Hochwertiges Heizsystem verhindert Schlieren- und Blasenbildung · Überhitzungsschutz · LED-Anzeige

Technische Daten:
Anzahl Rollen: 2 · Aufwärmzeit: 4 min · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Folienstärke (max.): 125 micron · Folienstärke (min.): 80 micron · Format: DIN A3,DIN A4,DIN A5,DIN A6,DIN A7,DIN A8,Visitenkarten · Gewicht: 1480 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Laminierart: heiß und kalt · Laminierbreite (max.): 330 mm · Laminiergeschwindigkeit: 250 mm/min · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Weitere technische Daten: Temepraturbereich -10 bis + 60 °C

Lieferumfang:
Laminiergerät · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 440 x 65 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
440 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Laminierart:
heiß und kalt
Laminiergeschwindigkeit:
250 mm/min
Laminierbreite (max.):
330 mm
Folienstärke (max.):
125 micron
Folienstärke (min.):
80 micron
Anzahl Rollen:
2
Format:
DIN A3 | DIN A4 | DIN A5 | DIN A6 | DIN A7 | DIN A8 | Visitenkarten
Aufwärmzeit:
4 min
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
1480 g
Produkt-Art:
Laminiergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,96*
€ 45,15*
Lager 102
344
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 45,16*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 68,23*
€ 90,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.